ゴミ箱上ラック スライド棚付

ゴミ箱上ラック スライド棚付 - アイリスオーヤマゴミ箱上ラック スライド棚付 - アイリスオーヤマゴミ箱上ラック スライド棚付 - アイリスオーヤマゴミ箱上ラック スライド棚付 - アイリスオーヤマゴミ箱上ラック スライド棚付 - アイリスオーヤマゴミ箱上ラック スライド棚付 - アイリスオーヤマゴミ箱上ラック スライド棚付 - アイリスオーヤマ

お部屋を広く魅せる、省スペースのゴミ箱上ラックです。ペール上のデッドスペースを有効活用できます。背板はグレーの化粧紙でアクセントをプラスし、木目調の板はインテリアに馴染みあたたかな雰囲気を演出します。
扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。
約3.2cm間隔で3段階可動できます。下天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。
調理家電が置けるほか、作業台としても使用できます。スライド棚は金属レールを使用しています。調理後の一時置きなどに便利です。
2口コンセント付きです。配線キャップ付きですっきりまとめられます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。
お客様組み立てとなります。

ナチュラル/グレー消費電力(W)合計:1500まで耐荷重(kg)約27本体質量(g)19200内寸(mm)オープンスペース内寸:約559×377×492収納寸法(mm)内寸:(約)559×216×237棚板寸法(mm)可動:(約)558×137本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×398×1628設置寸法(mm)【ペールの設置目安】スチールペールSTPL-30(180×370×505):3個、スチールペールSTPL-45(230×420×555):2個スライド棚寸法(mm)約527×345(物が置ける可能範囲:約527×233)、内寸:約551×375×795内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80505515LGUR-595S
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする