ゴミ箱上ラック

ゴミ箱上ラック - アイリスオーヤマゴミ箱上ラック - アイリスオーヤマゴミ箱上ラック - アイリスオーヤマゴミ箱上ラック - アイリスオーヤマゴミ箱上ラック - アイリスオーヤマ

ゴミ箱上ラック[ハイタイプ:W59.5×D29.5×H150.7cm]。
使えなかった場所も、充実した空間に。
【場所を取らない、スリム&コンパクトサイズ!】
空きスペースを収納として活用できるから、ムダをなくしてスッキリ整頓!
限られたキッチンスペースに圧迫感を与えず、邪魔になりにくいサイズ感。
【ごみ捨ての邪魔をしない高さ設計】
一般的なフタ付きゴミ箱も開きやすい設計。
ゴミ捨てや収集はノンストレスで。
【3段階可動棚】
下部棚の高さは約3.2cm間隔で3段階調節可能!
ゴミ箱や収納するものに合わせられる。
【さらに嬉しいポイント】
転倒防止金具付き。
足裏はフェルト付きなので、床へのキズも防ぎます。

耐荷重(kg)全体25、下天板15、可動棚板5、固定棚板5本体質量(g)17100天板寸法(mm)上天板・下天板:(約)595×295、固定棚板:(約)559×282、可動棚板:(約)558×279内寸(mm)【オープンスペース内寸】固定棚板 上部:514×281×332、固定棚板 下部:514×275×332本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×295×1507本体内寸法(mm)【本体下内寸】可動棚板設置なし:(約)558×274×797、可動棚板設置時:(約)558×274×623、655、687(32mm間隔3段階可動)設置寸法(mm)【ペールの設置目安】スチールペール STPL-30(180×370×505):2個内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80505549GUR-595Hライトナチュラル/ホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80505558GUR-595Hホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする