【場所を取らない、スリム&コンパクトサイズ!】
空きスペースを収納として活用できるから、ムダをなくしてスッキリ整頓!
限られたキッチンスペースに圧迫感を与えず、邪魔になりにくいサイズ感。
【ごみ捨ての邪魔をしない高さ設計】
一般的なフタ付きゴミ箱も開きやすい設計。
ゴミ捨てや収集はノンストレスで。
【2口コンセント付き】
合計:1500Wまで使用可能(AC100V、50/60Hz)なコンセント付き。
炊飯器や電子レンジなどの調理家電の置き場所にもおすすめ。
【3段階可動棚】
棚の高さは約3.2cm間隔で3段階調節可能!
ゴミ箱や収納するものに合わせられる。
【さらに嬉しいポイント】
表面は熱や水に強いメラミン加工で、キズつきにくく汚れにくいのでお手入れもラクラク。
足裏はフェルト付きなので、床へのキズも防ぎます。