DisplayPort→HDMI変換ケーブル 3m

DisplayPort→HDMI変換ケーブル 3m - ホーリックDisplayPort→HDMI変換ケーブル 3m - ホーリック

HDCP Ver1.4/2.2対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

ブラック直径(Φmm)ケーブル:【ケーブル】約6【変換ケーブル】1m~3mは約6、5m~10mは約7.3【変換アダプタ】約6長さ(m)3コネクタ形状【変換ケーブル】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/オス)【変換アダプタ】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/メス)最大解像度4K/60p保証期間1年間メス形状HDMIコネクタサイズ【変換ケーブル】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm【変換アダプタ】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm変換タイプオス-メス内容量1個
注意
※単方向信号設計のため、HDMIからDisplayportへの変換には対応しておりません。
※本製品はパッシブタイプになります。ソース機器側のDisplayport端子がDP++(Displayportデュアルモード)をサポートしていない場合はご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80504395DPHA30-810BB
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする