タイゴン
ローラーポンプ用シリコーンチューブ(Sani-Tech(R) SPT-60L)SPT60Lシリーズ
低スパレーション、長ポンプ寿命、高精度が要求される最も厳密な製薬用途のために設計された高純度白金加硫シリコーンチューブです。USPクラスVIの規定する規格に適合します。
材質
シリコン
長さ(m)
7.5
規格
USPクラスVI
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80599324
SPT60L-1-3
1
3
1-6611-11
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
103日以内出荷
返品不可
80599340
SPT60L-2-4
2
4
1-6611-12
¥
56,900
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
103日以内出荷
返品不可
80599349
SPT60L-3-5
3
5
1-6611-13
¥
45,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
103日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください