PTFEマグネット真空撹拌装置

PTFEマグネット真空撹拌装置 アズワン

誘導回転(マグネットドライブ方式)を採用しているため、高真空でもリークが無く、撹拌できます。
Oリングでシャフトシールされていないので、耐久性が良く、高速回転が可能です。
現在使用されている撹拌機に、連結して使用することができます。
真空蒸留、脱泡など、密閉された環境下での撹拌実験に適しています。

仕様回転トルク(kg・cm):0.5~0.6、真空:0.01mmHg 材質ジョイント・アタッチメント/PTFE、回転軸/ルーロン、O-リング/バイトン(R) 回転数(min-1[r.p.m])MAX1500 適合シャフト径(Φmm)8 接続径(Φmm)10ニップル 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80598107 F-24/40 摺付ガラス製撹拌棒:推奨150 ストレート F-4001-003(品番:61-4387-86)、摺付ガラス製撹拌棒:推奨300 ストレート F-4001-004(品番:61-4387-87) (番号)F-4001-005 (共通)24/40 2-738-21
62,000
 
 
取扱い終了
80598116 F-29/42 (推奨)摺付ガラス製撹拌棒:150 ストレート F-4001-003(品番:61-4387-86)、摺付ガラス製撹拌棒:300 ストレート F-4001-004(品番:61-4387-87) (番号)F-4001-006 (共通)29/42 2-738-22
62,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする