一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過可能
3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去
ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止
懸濁粒子を多く含む溶液のろ過用に開発されたシリンジフィルターです。
プレフィルターとして、ガラス繊維ろ紙のGMF150(複層構造)とGF/Fが内蔵されています。GD/Xは、このプレフィルターにより、従来のフィルターではろ過が困難だったサンプルでも、コンタミネーションを心配することなく、手で軽く力を加えるだけでろ過できます。
注)試験研究目的に限ります。
仕様アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●セットサンプルパッケージのご提供がございます。NYL=ナイロン。材質ガラス繊維:100%ホウケイ酸寸法(mm)20.8x29.8質量(g)約3滅菌オートクレーブ可。121℃、15psiで20分材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.6残液量(μL)エアパージ後:約250アズワン品番62-6180-21流れ方向サンプルはインレット側から注入すること残液量(mL)エアパージ前:1.4材質(プレフィルター)GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)内容量1パック(150個)