曜日別特売

25mm GD/Xシリンジフィルター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1パック(150個)
注文コード
80601415
品番
6870-2502
参考基準価格(税別)¥70,500販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過可能
3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去
ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止
懸濁粒子を多く含む溶液のろ過用に開発されたシリンジフィルターです。
プレフィルターとして、ガラス繊維ろ紙のGMF150(複層構造)とGF/Fが内蔵されています。GD/Xは、このプレフィルターにより、従来のフィルターではろ過が困難だったサンプルでも、コンタミネーションを心配することなく、手で軽く力を加えるだけでろ過できます。
注)試験研究目的に限ります。

仕様
アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●セットサンプルパッケージのご提供がございます。NYL=ナイロン。
材質
ガラス繊維:100%ホウケイ酸
寸法(mm)
20.8x29.8
質量(g)
約3
滅菌
オートクレーブ可。121℃、15psiで20分
材質(ハウジング)
ポリプロピレン(無着色)
耐圧(bar)
5.2(75psi)
ろ過面積(cm2)
4.6
残液量(μL)
エアパージ後:約250
アズワン品番
62-6180-21
流れ方向
サンプルはインレット側から注入すること
残液量(mL)
エアパージ前:1.4
材質(プレフィルター)
GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする