アズワン アズワンの 接着剤・補修材 アズワンの 液状ガスケット アズワンの 電気/電子用 二液型RTVゴム A・Bセット 二液型RTVゴム A・Bセット 注文コード 一般型取用です。 短時間(5~10分)で硬化します。 セット内容主剤1kg・硬化剤1kg 粘度パテ状 硬さ(デュロメータA)70 アズワン品番3-5492-11 危険物の類別非危険物 硬化剤比率標準添加量:主剤1に対し硬化剤1 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KE-1222 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80603454 KE-1222 ¥23,100 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接着剤・補修材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LEDモジュール用シリコーン(1液縮合) KE-4920 信越化学工業 税込¥8,798~ ¥7,998~ シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 信越化学工業 税込¥3,958~ ¥3,598~ (5) 希釈剤201用 日本ヘルメチックス 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ スコッチ強力瞬間接着剤 耐衝撃用 2g 3M(スリーエム) 税込¥472 ¥429 バスケットへ ファーストフュージョン 標準ボトル TRAXX 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ファーストフュージョン リフィル 950cc(詰替用) TRAXX 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ シリコーンシーラント 8060プロ セメダイン 税込¥901~ ¥819~ (103) シリコーンシーラント 8070プロ(防カビタイプ) セメダイン 税込¥989~ ¥899~ (52) 多用途シーリング材 変成シリコーンシール セメダイン 税込¥813~ ¥739~ (34) 内外装石材用接着剤 タイルエース石材・大形タイル用(石材低汚染品) セメダイン 税込¥1,648~ ¥1,498~ FRP補修キット EpoChemical 税込¥5,478 ¥4,980 バスケットへ アイコート速乾補修材S イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 税込¥10,978 ¥9,980 バスケットへ クイック1 3KG缶 ABC商会 税込¥5,388~ ¥4,898~ 耐熱ポリエステルパテ ハイフレックス ソーラー 税込¥9,898~ ¥8,998~ セキスイ変成シリコーンLM-New 積水フーラー 税込¥17,578 ¥15,980 セキスイシリコーン 積水フーラー 税込¥9,018 ¥8,198 床材用水性接着剤”ディノグリップ450” ノーテープ 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 床材用水性接着剤”ディノグリップECO-1” ノーテープ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ OAフロア用ウレタン樹脂接着剤”ディノグリップ333α” ノーテープ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 床材用水性接着剤”ディノグリップ巾木糊” ノーテープ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接接着剤・補修材液状ガスケット電気/電子用シール/固定 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります ポッティング 導電 シール/固定 耐熱 絶縁 型取り シェアする マイページ 最近見た商品