デジタルホットプレート 6797モデル

デジタルホットプレート 6797モデル コーニング デジタルホットプレート 6797モデル コーニング

マイクロプロセッサーによる閉ループ温度制御により加熱動作精度は±2℃です。

材質本体/アルミダイキャスト 電源AC100V 50/60Hz 耐荷重(kg)約11 最高温度(℃)約440 材質(天板)セラミック(PYROCERAM(R)) 温度設定範囲(℃)室温+5~最高温度(5℃刻み単位) 内容量1台
注意
※温度コントローラ(6795PR)を使用した場合、使用温度範囲の上限が+200℃までとなります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
プレート寸法(mm)
ヒーター容量(W)
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
PC-600D 80602797
PC-600D 80602797
80602797 PC-600D 269×401×122 4.5 254×254 1043 1-9456-12
79,300
73,980
81,378 (税込)
翌々日出荷
80602788 PC-400D 198×277×112 2.7 127×178 548 1-9456-11
46,600
44,980
49,478 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする