シリコーンオイル

シリコーンオイル - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。

用途高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒特性開放系、耐熱性 250℃(1000時間) ゲル化せず、300℃(168時間) 粘度上昇率40%区分ジメチルシリコーンオイル適合耐熱用引火点(℃)342アズワン品番6-379-22危険物の類別非危険物内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引火点(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80616535TSF458-100-1K342
30,700
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする