お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

フィルター付き人工鼻 エコサーム 50個入

フィルター付き人工鼻 エコサーム 50個入 - GVSフィルター付き人工鼻 エコサーム 50個入 - GVSフィルター付き人工鼻 エコサーム 50個入 - GVSフィルター付き人工鼻 エコサーム 50個入 - GVS

熱と湿度を保持し患者に戻す機能を有します。
除菌機能を有する静電式やHEPAフィルタを内蔵しています。
人工気道で上気道がバイパスされる患者、または人工呼吸器を装着する患者に使用できます。

材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AKBZX00029000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(50個)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
806160544244/711BSSA84.9×68.528.4【仕様/フィルタ】スタンダード/HEPA7-1945-01
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
806160704333/711BSSA77.0×68.527【仕様/フィルタ】スタンダード/静電7-1945-02
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
806160799064/711BSSA81.4×48.119.6【仕様/フィルタ】スモール/静電7-1945-03
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
806160889065/710BSSA91.3×48.120.6【仕様/フィルタ】スモール/静電7-1945-04
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする