曜日別特売

人感センサー式録音再生機 TALKUN

人感センサー式録音再生機 TALKUN - グリーンクロス人感センサー式録音再生機 TALKUN - グリーンクロス人感センサー式録音再生機 TALKUN - グリーンクロス

人感センサー式録音再生機TALKUNはセンサー式の音声案内機器です。
人が近づくと人感センサーが感知(赤外線検知方式)し光とメッセージを伝えます。
内蔵マイクで自由にメッセージを録音・再生、ライン入力、microSDカードの3系統で録音が可能です。
検知エリアは最大4m、水平垂直角度70度の範囲でセンサーが検知します。
マイクで音声を録音する場合は120秒以内になります。
背面マグネットでSL看板などに直接取り付けることができます。

用途音声ガイダンスによるメッセージの発信、注意喚起、警告、ご案内などの音声案内に。セット内容本体、USBケーブル電源単三アルカリ乾電池×4本、またはUSBケーブルによる給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×43×82使用時間1日100回再生した場合約50日使用可能検知方式受動型赤外線検出方式録音時間本体マイク入力120秒以内、1データのみ録音方式本体マイク入力、USBケーブル入力、microSDメモリーカード入力防水性防雨構造(乾電池使用時のみ)音量(dB)最小40~最大90(調整可能)検知エリア直線最大4m、水平垂直70度内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は乾電池使用時に限り防雨構造となっていますが、暴風雨時は水圧により雨水が侵入し故障の恐れがありますので使用しないでください。
※電池は付属しておりませんので別途ご用意ください。
※人感センサーは設置環境によって、感知距離および角度が変化しますのでご注意ください。
※microSDカードは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
806173661136090401
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】人感センサー式録音再生機 TALKUN
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする