曜日別特売

TALKUN用クランプ

TALKUN用クランプ - グリーンクロスTALKUN用クランプ - グリーンクロス

TALKUN用クランプは人感センサー式録音再生機TALKUN専用の単管設置用クランプです。
本体の背面に設置する事でTALKUNを単管上で使用できるようになります。
ドブメッキ加工が施されているので錆びにくい仕様です。

用途人感センサー式録音再生機TALKUNの単管取付用に。セット内容単クランプ×2、ボルト×2寸法(幅W×奥行D)(mm)95×150加工ドブメッキ直径(mm)対応単管:48.6または42.6内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※人感センサー式録音再生機TALKUN本体は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
806173751136090402
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥9,999/税込¥10,999
離島1お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】人感センサー式録音再生機 TALKUN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする