曜日別特売

TALKUN用スタンド

TALKUN用スタンド - グリーンクロスTALKUN用スタンド - グリーンクロスTALKUN用スタンド - グリーンクロスTALKUN用スタンド - グリーンクロス

TALKUN用スタンドは人感センサー式録音再生機TALKUN専用のスタンドです。
1本脚のシンプルなデザインで、お好きな場所にTALUNを設置できるようになります。
スッキリとしたデザインで受付の案内や、室内使用にも最適です。
伸縮式で1.3~1.5mの間でご使用頂けます。

用途人感センサー式録音再生機TALKUNの置き型設置に。高さ(mm)1300~1500耐荷重(kg)5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※人感センサー式録音再生機TALKUN本体は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
806173841136090403
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥9,999/税込¥10,999
離島1お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】人感センサー式録音再生機 TALKUN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする