熱中症指標計 12-08173シリーズ

熱中症指標計 12-08173シリーズ 京都電子工業

スポーツ等をされる際の暑熱環境下において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。電源ケーブルが不要なポータブルタイプのため、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。30000件の測定値を保存できるだけでなく、本体にアラーム機能も搭載しています。保護等級IP65相当の防塵・防水性能を備えています。USB type-C ポートを搭載しているため、PCやモバイルバッテリーなどの外部電源を利用できます。(※低電流モード対応モバイルバッテリーをご使用ください。)。

適合仕様対象スポーツ:学校 一般 区分精度区分クラス:1.5 質量(g)約230(乾電池含む) 電源単3アルカリ電池×2またはUSBポート 本体寸法(mm)69×36×272mm 保護等級IP65相当 外部出力USBType-C 通信方式USB通信(測定データ・設定ファイル読み書き)RS-232C通信(PCとの接続)UART通信(パトライトなど周辺機器との接続) メモリー最新30000データ 動作時間約6ヶ月 通信機能有線:○ アズワン品番68-0493-23 無線通信方式sigfox:× WBGT指数0~50℃、気温:0~50℃、相対湿度:10~90%RH、黒球温度:0~60℃ アラームメモリ 時計 最大値/最小値表示 USB電源供給 内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80623560 12-08173
38,800
37,980
41,778 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 1,000 / 税込 1,100
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする