重曹電解クリーナー 業務用

重曹電解クリーナー 業務用 アズワン 重曹電解クリーナー 業務用 アズワン 重曹電解クリーナー 業務用 アズワン 重曹電解クリーナー 業務用 アズワン 重曹電解クリーナー 業務用 アズワン 重曹電解クリーナー 業務用 アズワン 重曹電解クリーナー 業務用 アズワン 重曹電解クリーナー 業務用 アズワン

重曹パワーが面倒なお掃除のお手伝い!レンジ台・冷蔵庫などのキッチン周りから、壁や床などもお掃除できます。重曹のマイナスイオンの働きで汚れを良く落とします。界面活性剤を使っていないので二度拭きの必要がありません。泡が出ないから使いやすい!油汚れもスッキリ落とします。お徳用100枚!さらに+10枚の増量タイプ!!

材質レーヨン不織布 質量(g)約1606 シートサイズ(mm)約200×170 寸法(cm)約18×19.2×19 アズワン品番67-8176-55 配合成分アルカリイオン水、重炭酸イオン、炭酸イオン、BG、発酵エタノール 内容量1個(300枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80622214 -
5,000
4,990
5,489 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする