タップ&ボーラー

タップ&ボーラー IKURATOOLS(育良精機)

切換レバーで穴あけ⇔タップ加工の切換可能です。
1台3役の優れもの(1:ボーリング/2:ドリル/3:タップ)

付属品キャリングケース/オイルタンク/ドリルチャックホルダー/ボーリングホルダー/タップホルダー/落下防止用チェーン/切粉飛散防止カバー/ドリルチャックハンドル/六角棒レンチ4mm 質量(kg)14.5 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])ドリル・ボーリング:550/タップ:150 最大能力ドリル:Φ5~Φ13mm/ボーリングハイスカッター:Φ11.5~Φ16mm 深さ16mm・クリンキーカッター:Φ17.5~Φ35mm 深さ35mm/タップM8~M20 深さ20mm・W3/8~W3/4 深さ20mm モーター電圧(V)AC100(50/60Hz)定格30分 全ストローク(mm)150 最大磁力(kN)8.8/900kgf 内容量1台
注意
※ノスドリルはΦ17.5mmまで使用可能です。その場合5mm程度の穴をあけてください。
※センターピンは含まれておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80627245 ISK-TPB3520
650,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

育良精機株式会社「タップ&ボーラー使用風景」

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80627245 ISK-TPB3520 80508008 ISK-TPB3520 ISK-TPB3520 タップ&ボーラー IKURATOOLS(育良精機) 80508008 タップ&ボーラー IKURATOOLS(育良精機) 1台 459,800 税込505,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする