ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DH タルキジョイント
たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に使用する金物です。
Zマークひねり金物(ST-12)の同等認定品です。
軒先側からも施工が可能です。
用途
たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に。
付属品
Z太め釘ZN40 5本/組付き
材質
高耐食メッキ鋼板(ZAM 400N)
厚さ(mm)
0.6
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80633107
37920
117-2994
150
46
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633116
37922
117-6149
180
46
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633125
37924
119-6357
210
46
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80633134
37926
119-6953
200
60
¥
31,770
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください