内視鏡

内視鏡 アズワン

正面と側面の画像をボタン1つの切り替えで確認可能です。
プローブはエンジンオイル、航空燃料、タービンオイル等に耐性があります。(72時間浸漬試験)

付属品SDカード(16GB)、USBケーブル、AVケーブル、ハンドストラップ、マグネットつきフック 寸法(mm)本体/116×140×42、プローブ/Φ4.9×1m 質量(g)本体/300、プローブ/172 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) ディスプレイ3.5インチTFTLCD 解像度640×480ピクセル 視野角(FOV)56° 防塵防水性能本体/IP55、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部は除く) 保存形式JPEG・AVI LED正面/2個、側面/2個 アズワン品番2-987-11 被写界深度(mm)(DOF)10~60 内容量1台
注意
※医療用途にはご使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80630526 F300-49-SWITCH-1M-SR
167,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする