スリムワイヤー真鍮線 (線径)0.25mmx(長さ)10m
ボビンに切れ込みがあるため、使用後に引っ掛けて仮留めして保存できます。
用途
補修・模型・工作・実験・DIY・学校教材など、幅広くご使用いただけます。
その他使用シーン、ビーズ細工・フラワーアート・アクセサリー作り。
トラスコ品番628-1779
材質本体:真鍮
長さ(m)10
線径(mm)0.25
内容量1セット(1巻×5巻)
その他使用シーン、ビーズ細工・フラワーアート・アクセサリー作り。
注意
※注)先端が鋭利な為、ケガに十分注意してください。
内装商品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80637639 | 10155974 | 79910104 | 10155974 |
![]() |
スリムワイヤー真鍮線 | ダイドーハント(大同製鋲所) | 1箱 | ¥1,098 税込¥1,208 | 注文コードが変更になりました |