ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 物流用品 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具 真鍮 ヒートン 真鍮 ヒートン 注文コード 80649460 購入しやすい少量パックです。 用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。 トラスコ品番134-6586 材質真鍮 寸法S(mm)21.3 寸法D(mm)31.9 内径(mm)18.8 線径(mm)5.8 入数(本)1 内容量1セット(1本×5パック) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 10185319 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80649460 10185319 ¥1,820 ¥1,398 ¥1,398 ¥1,538 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ネジ隠しカバー付き アイプレート ノムラテック 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ネジ隠しカバー付き スリムアイプレート ノムラテック 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 割シンブル 共立電機 税込¥593 ¥539 バスケットへ A形シンブル 共立電機 税込¥384 ¥349 バスケットへ A形シンブル 共立電機 税込¥472 ¥429 バスケットへ リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー) 税込¥7,698~ ¥6,998~ (1) ステンレス滑車 スナッチ・オーフ FBK 税込¥21,978~ ¥19,980~ ステンレス滑車 スナッチ・フック(外れ止め付) FBK 税込¥30,778~ ¥27,980~ ステンレス滑車 ブロック・オーフ FBK 税込¥16,478~ ¥14,980~ ステンレス滑車 ブロック・フック(外れ止め付) FBK 税込¥21,978~ ¥19,980~ フレノリンクボルト B マーテック 税込¥14,278~ ¥12,980~ ユニクロ Cリンク(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥2,198~ ¥1,998~ 溶接式リング イーグルクランプ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 回るまわるフック イーグルクランプ 税込¥40,678~ ¥36,980~ ダイニーマ・ロープ INDRA 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形 荷重4.0t 全長9.0m NT 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形 NT 税込¥2,088~ ¥1,898~ マルチチェーン EDELRID 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ Xチューブループ EDELRID 税込¥2,198~ ¥1,998~ PESスリング EDELRID 税込¥1,099~ ¥999~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサー吊具吊具用洋灯吊 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊具」にはこんなカテゴリがあります リンク ボルト・スクリュー 吊具用Sカン 吊具用シンブル 吊具用スナップフック 吊具用カラビナ 吊具用リングキャッチ 吊具用スイベルスナップ 吊具用トリガースナップ 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン) 吊具用アイスナップ 吊具用フック 吊具用アイプレート 吊具用丸カンプレート 吊具用パッドアイ 吊具用ラウンドアイ 吊具用アイストラップ 吊具用洋灯吊 洋折釘 吊具用プレートフック 吊具用ウォールフック 吊具用カーテンフック ワイヤーキャッチ 吊具用ステンレス滑車 吊具用フレノリンクボルト 連結金具 その他金具 吊具用滑車 シェアする マイページ 最近見た商品