ソリッドステートコンタクタ 可逆ユニット

ソリッドステートコンタクタ 可逆ユニット 三菱電機

適合機種US-N5SS/N8SS(TE)、US-N20(TE)~N50(TE)、US-K(H)70~K(H)200、US-K(H)100TE~K(H)150TE 種類可逆ユニット 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC12 応答時間最大20ms+1/2サイクル+1ms(US-N/Kと組合せた場合) 時間最大100ms(インタロック時間) 出力電流(mA)24 動作表示正転出力時点灯(LED緑)/逆転出力時点灯(LED赤) 定格電圧変動範囲85%~110% 入力電流(mA)操作(A1-A2):35、信号(A2-15又は21):10 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80668028 UA-RE AC100V AC100~120
9,640
9,598
10,558 (税込)
3日以内出荷

返品不可
80668037 UA-RE AC200V AC200~240
9,640
9,598
10,558 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする