三菱電機 三菱電機の 制御機器 三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器 三菱電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ) ソリッドステートコンタクタ 駆動ユニット ソリッドステートコンタクタ 駆動ユニット 注文コード 適合機種US-N20(TE)~N50(TE)、US-K(H)70~K(H)200、US-K(H)100TE~K(H)150TE 定格出力電流(A)0.02 定格入力電流(A)0.02 周囲湿度(%RH)45~85 周囲温度(℃)-10~+60 定格出力電圧(V)DC12~24 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 UA-DR1 AC100V UA-DR1 AC200V 定格電圧(V) 選択解除 AC100~120 50/60HzAC200~240 50/60Hz 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80667994 UA-DR1 AC100V AC100~120 50/60Hz ¥6,500 ¥6,498 ¥6,498 ¥7,148 (税込) 3日以内出荷返品不可 80668010 UA-DR1 AC200V AC200~240 50/60Hz ¥6,500 ¥6,498 ¥6,498 ¥7,148 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 電磁開閉器 富士電機機器制御 税込¥10,998~ ¥9,998~ 電磁開閉器 富士電機機器制御 税込¥17,578 ¥15,980 電磁開閉器 富士電機機器制御 税込¥14,278~ ¥12,980~ 電磁開閉器 富士電機機器制御 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 電磁開閉器 富士電機機器制御 税込¥20,878~ ¥18,980~ 電磁開閉器 富士電機機器制御 税込¥21,978 ¥19,980 直流操作形 電磁開閉器(2素子サーマル付) 戸上電機製作所 税込¥5,388~ ¥4,898~ 直流操作形 可逆形電磁開閉器(2素子サーマル付) 戸上電機製作所 税込¥16,478~ ¥14,980~ 電磁開閉器 富士電機機器制御 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 電磁開閉器 富士電機機器制御 税込¥6,598~ ¥5,998~ 電磁開閉器 富士電機機器制御 税込¥8,578~ ¥7,798~ 電磁開閉器 富士電機機器制御 税込¥8,138~ ¥7,398~ 電磁開閉器 富士電機機器制御 税込¥3,628~ ¥3,298~ 富士電機 マグネットスイッチ 富士電機機器制御 税込¥5,058~ ¥4,598~ 電磁開閉器 富士電機機器制御 税込¥15,378 ¥13,980 電磁開閉器 富士電機機器制御 税込¥8,578~ ¥7,798~ 電磁開閉器 富士電機機器制御 税込¥43,978 ¥39,980 電磁開閉器 富士電機機器制御 税込¥6,928~ ¥6,298~ 電磁開閉器 富士電機機器制御 税込¥63,778 ¥57,980 電磁接触器 直流操作形 SD-Tシリーズ 三菱電機 税込¥6,158~ ¥5,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器モーター制御・インバータ・電磁開閉器電磁開閉器(マグネットスイッチ)電磁開閉器本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります 電磁開閉器本体 電磁接触器 サーマルリレー 電磁開閉器その他関連用品 マニュアルモータスタータ シェアする マイページ 最近見た商品