低圧遮断器 NV-L22TZU

低圧遮断器  NV-L22TZU 三菱電機

定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2Ann.1(Icu)
1(AC200-240V)/1.5(AC100/200V)/1.5(AC100-120V)
UL1077
1(AC200-240V)/1.5(AC120/240V)/1.5(AC100-120V)
IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)
1.5/0.75(AC230V)
付属品- 適合過負荷・短絡保護兼用品(OC付) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)0.08 外形寸法(mm)32(a)×70(81.6)(b)×36(c)[46.5(ca)] 定格電圧(V)AC100-240 フレーム30A 接続方法表面形/メールタブ端子6.3mm(#250) 別売付属品ロックカバー(LC-NVL)、IEC 35mmレール取付アダプタ(DIN-NVL)、埋込用取付板 相線式1Φ2W、1Φ3W 過電流引きはずし方式熱動 開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(電気的) 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数2P2E 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言 ピックアップ電流:定格感度電流×75% 動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)4 アイソレーション適合- 漏電表示方法- 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格感度電流(mA)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80659305 NV-L22TZU 2P 15A 100-240V 30MA 15(基準周囲温度40℃) 30
5,720
5,398
5,938 (税込)
欠品中

返品不可
80659314 NV-L22TZU 2P 20A 100-240V 10MA 20(基準周囲温度40℃) 10
5,720
5,398
5,938 (税込)
3日以内出荷

返品不可
80659330 NV-L22TZU 2P 20A 100-240V 30MA 20(基準周囲温度40℃) 30
5,720
5,398
5,938 (税込)
3日以内出荷

返品不可
80659339 NV-L22TZU 2P 24A 100-240V 10MA 24(基準周囲温度40℃) 10
5,720
5,398
5,938 (税込)
3日以内出荷

返品不可
80659348 NV-L22TZU 2P 24A 100-240V 30MA 24(基準周囲温度40℃) 30
5,720
5,398
5,938 (税込)
3日以内出荷

返品不可
80659296 NV-L22TZU 2P 15A 100-240V 10MA 15(基準周囲温度40℃) 10
5,720
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする