進相コンデンサ設備 窒素ガス封入式

進相コンデンサ設備 窒素ガス封入式 三菱電機

仕様●%リアクタンス:L=13% 定格電圧(V)7590 機能放電性:印加電圧開放後5分間で50V以下 塗装色マンセル5Y7/1 保護機能保安性:保護接点用圧力スイッチ 温度特性-20/B(使用周囲温度-20℃~50℃ 24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下) 許容電圧範囲定格電圧×1.10倍(24時間のうち12時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない 使用場所屋内用 但し、湿度85%以下を確保の場合、屋外キュービクル内に設置可 強度絶縁:22/60kV RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加してもよい) 操作回路電圧(V)6600 耐電圧(kV)端子相互間 定格電圧の2倍 、端子一括外箱間 22 容量許容差(%)定格容量に対し-5~10(任意の2端子間の容量の最大値と最小値との比は1.08以下) 損失係数0.05%以下(常温) 内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格周波数(Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80671248 GN-1 34.5-41.4KVAR 7590V 50-60HZ L13 (設備)30/36kvar 95 2.62/3.15 50-60 140
1,445,000
1,398,000
1,537,800 (税込)
欠品中

返品不可
80671257 GN-1 57.5KVAR 7590V 50HZ L13 (設備)50kvar 115 4.37 50 160
1,977,000
1,898,000
2,087,800 (税込)
欠品中

返品不可
80671266 GN-1 86.2KVAR 7590V 50HZ L13 (設備)75kvar 135 6.56 50 190
2,531,000
2,498,000
2,747,800 (税込)
欠品中

返品不可
80671440 GN-1 57.5KVAR 7590V 60HZ L13 (設備)50kvar 115 4.37 60 160
1,781,000
1,698,000
1,867,800 (税込)
欠品中

返品不可
80671449 GN-1 86.2KVAR 7590V 60HZ L13 (設備)75kvar 135 6.56 60 190
2,278,000
2,198,000
2,417,800 (税込)
欠品中

返品不可
80676410 GN-1 115.0KVAR 7590V 50HZ L13 (設備)100kvar 155 8.75 50 210
3,044,000
2,998,000
3,297,800 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676419 GN-1 172.0KVAR 7590V 50HZ L13 (設備)150kvar 185 13.1 50 240
4,099,000
3,998,000
4,397,800 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676428 GN-1 230.0KVAR 7590V 50HZ L13 (設備)200kvar 205 17.5 50 265
4,952,000
4,898,000
5,387,800 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676437 GN-1 287.0KVAR 7590V 50HZ L13 (設備)250kvar 225 21.9 50 290
6,157,000
6,098,000
6,707,800 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676446 GN-1 345.0KVAR 7590V 50HZ L13 (設備)300kvar 245 26.2 50 310
7,325,000
7,298,000
8,027,800 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676480 GN-1 115.0KVAR 7590V 60HZ L13 (設備)100kvar 155 8.75 60 210
2,738,000
2,698,000
2,967,800 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676489 GN-1 172.0KVAR 7590V 60HZ L13 (設備)150kvar 185 13.1 60 240
3,688,000
3,598,000
3,957,800 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676498 GN-1 230.0KVAR 7590V 60HZ L13 (設備)200kvar 205 17.5 60 265
4,459,000
4,398,000
4,837,800 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676507 GN-1 287.0KVAR 7590V 60HZ L13 (設備)250kvar 225 21.9 60 290
5,542,000
5,498,000
6,047,800 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676516 GN-1 345.0KVAR 7590V 60HZ L13 (設備)300kvar 245 26.2 60 310
6,592,000
6,498,000
7,147,800 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80678765 GN-1 11.5-13.8KVAR 7590V 50-60HZ L13 (設備)10/12kvar 95 0.875/1.05 50-60 140
1,321,000
1,298,000
1,427,800 (税込)
欠品中

返品不可
80678774 GN-1 17.2-20.7KVAR 7590V 50-60HZ L13 (設備)15/18kvar 95 1.31/1.57 50-60 140
1,321,000
1,298,000
1,427,800 (税込)
欠品中

返品不可
80678790 GN-1 23.0-27.6KVAR 7590V 50-60HZ L13 (設備)20/24kvar 95 1.75/2.10 50-60 140
1,321,000
1,298,000
1,427,800 (税込)
欠品中

返品不可
80678799 GN-1 28.7-34.5KVAR 7590V 50-60HZ L13 (設備)25/30kvar 95 2.19/2.62 50-60 140
1,321,000
1,298,000
1,427,800 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする