曜日別特売

スーパージャンボバーナーMG-12JB型

スーパージャンボバーナーMG-12JB型 - 遠藤商事

バーナーサイズ(mm):Φ254×472×111
下枠寸法外径×高さ(mm):425×230
ガス消費量(kw):17.4
ガス接続口(mm):15A(取付工事が必要です、安全のため取付業者にご依頼ください。)
13A

外形寸法(mm)五徳:310内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80770359-
104,000
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする