タフレック リアラダー

タフレック リアラダー タフレック

精興工業のリアラダー、TUFREQ(タフレック)TR18です。
軽量で耐久性に優れたアルミパイプを採用し、クルマのリアビューを劇的に変化させるリアラダーです。もちろんグリップしやすいアルミパイプを採用、ファッション性だけでなく、安定感や実用性も重視しています。
ルーフキャリアと組み合わせれば作業性も大幅にアップ。背の高い車両でも、ルーフキャリアへの荷物の積み下ろしはリアラダーを使えばラクラク作業!

タイプ標準ルーフ(標準幅) 耐荷重(kg)80 パイプ径(Φmm)32 適合車種ハイエースバン 年式:H16.8~ 型式:H2# 内容量1セット(1個)
注意
※リアスポイラー装着車装着不可。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80774209 TR18
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする