タフレック 4本脚業務用ルーフキャリア

タフレック 4本脚業務用ルーフキャリア タフレック

精興工業のルーフキャリア、TUFREQ(タフレック)HS226Aです。
アルミ材をメインフレームにエアロフォルムと耐久性を兼ね備え高級感・存在感をアピールする最上級グレードルーフキャリアです。抜群の安定感でコンパクトな荷物はもちろんのこと、あらゆる荷物を安定して運ぶことができます。
前後回転パイプを採用、上下自由に可動するので小荷物からハシゴ等まで自由にレイアウトできます。簡単な操作でフルフラットになるためハシゴ、材木、パイプなどの長尺物の積載も容易です。
車種専用の設計なのでフッティングも抜群。ビジネスからレジャーまで幅広くお使いいただけます。

幅(mm)B:1175 高さ(mm)キャリアD:170、C:120 タイプルーフレール付車 長さA(mm)840 適合車種タフト 年式:R2.6~ 型式:LA900S/LA910S 取付幅(mm)脚E:630~910 内容量1セット(1セット)
注意
※荷台部は140mm幅のアルミ板を使用。
※アルミ材表面は光沢のあるクリアアルマイト処理(腐食防止処理)
※ 風切音低減フラップ付き。
※前後の回転パイプは上下回転式!簡単な操作でフルフラットになり長尺物の積載が可能です。
※TUFREQは組み立て式のキャリアになりますので、お客様での組立が必要になります。なお必要なパーツは全て付属されております。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80774166 HS226A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80774166 HS226A 14164967 HS226A+ HS226A+ タフレック 4本脚業務用ルーフキャリア タフレック 14164967 タフレック 4本脚業務用ルーフキャリア タフレック 1セット 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする