タフレック 6本脚業務用ルーフキャリア
精興工業のルーフキャリア、TUFREQ(タフレック)PL236CSPです。
スチール材に黒塗装をした、ビジネスユーザーに最も人気の仕様のルーフキャリアです。ブラックの外観は車のカラーを選ばずスマート、そして汚れにも強く耐久性も抜群なので長くお使いいただけます。
前後回転パイプを採用、上下自由に可動するので小荷物からハシゴ等まで自由にレイアウトできます。簡単な操作でフルフラットになるためハシゴ、材木、パイプなどの長尺物の積載も容易です。
風切音低減ブラケット付きで走行中の風切音を低減。
車種専用の設計なのでフッティングも抜群。ビジネスからレジャーまで幅広くお使いいただけます。
幅(mm)B:1150
高さ(mm)【キャリアD】センター側:213、フロント側:244、リア側:213、C:100
タイプ標準ルーフ
長さA(mm)2130
適合車種ハイゼットカーゴ 年式:H16.12~H29.11 型式:S32#V/S33#V、エブリィ 年式:H17.8~H27.2 型式:DA64V/DA64W、ピクシスバン 年式:H23.12~H29.11 型式:S321M/S331M、NV100クリッパー 年式:H25.12~H27.3 型式:DR64V
取付幅(mm)【脚E】センター側:1266、リア側:1247、フロント側:1258
内容量1セット(1セット)
注意
※車のカラーを選ばないブラックモデル。※メッキ処理鋼板の上に粉体塗装。積載物との接地面はビニールコーティング。
※風切音低減フラップ付き 。
※前後の回転パイプは上下回転式!簡単な操作でフルフラットになり長尺物の積載が可能です。
※TUFREQは組み立て式のキャリアになりますので、お客様での組立が必要になります。なお必要なパーツは全て付属されております。