タフレック 6本脚業務用ルーフキャリア
精興工業のルーフキャリア、TUFREQ(タフレック)PL437Bです。
スチール材に黒塗装をした、ビジネスユーザーに最も人気の仕様のルーフキャリアです。ブラックの外観は車のカラーを選ばずスマート、そして汚れにも強く耐久性も抜群なので長くお使いいただけます。
前後回転パイプを採用、上下自由に可動するので小荷物からハシゴ等まで自由にレイアウトできます。簡単な操作でフルフラットになるためハシゴ、材木、パイプなどの長尺物の積載も容易です。
風切音低減ブラケット付きで走行中の風切音を低減。
車種専用の設計なのでフッティングも抜群。ビジネスからレジャーまで幅広くお使いいただけます。
幅(mm)B:1330
高さ(mm)キャリアDフロント側:249、C:100
タイプ標準ルーフ
長さA(mm)1530
適合車種ジムニー 年式:H30.7~ 型式:JB64W、ジムニーシエラ 年式:H30.7~ 型式:JB74W
取付幅(mm)【脚E】センター側:1328、リア側:1312、フロント側:1328
内容量1セット(1セット)
注意
※車のカラーを選ばないブラックモデル。※メッキ処理鋼板の上に粉体塗装。積載物との接地面はビニールコーティング。
※風切音低減フラップ付き 。
※前後の回転パイプは上下回転式!簡単な操作でフルフラットになり長尺物の積載が可能です。
※TUFREQは組み立て式のキャリアになりますので、お客様での組立が必要になります。なお必要なパーツは全て付属されております。