タフレック 6本脚業務用ルーフキャリア PF431E

タフレック 6本脚業務用ルーフキャリア PF431E タフレック

精興工業のルーフキャリア、TUFREQ(タフレック)PF431Eです。
スチール材に黒塗装をした、ビジネスユーザーに最も人気の仕様のルーフキャリアです。ブラックの外観は車のカラーを選ばずスマート、そして汚れにも強く耐久性も抜群なので長くお使いいただけます。
前後回転パイプを採用、上下自由に可動するので小荷物からハシゴ等まで自由にレイアウトできます。簡単な操作でフルフラットになるためハシゴ、材木、パイプなどの長尺物の積載も容易です。
風切音低減ブラケット付きで走行中の風切音を低減。
車種専用の設計なのでフッティングも抜群。ビジネスからレジャーまで幅広くお使いいただけます。

タイプ全車 形式車両:ZRR7#系 最大積載量(kg)50 適合車種ヴォクシー 年式H19.6~H26.1 内容量1セット(1台)
注意
※TUFREQは組み立て式のキャリアになりますので、お客様での組立が必要になります。なお必要なパーツは全て付属されております。
※適合につきましては2022年1月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80774297 PF431E
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする