曜日別特売

AC充電器_USB Power Delivery対応

AC充電器_USB Power Delivery対応 - サンワサプライAC充電器_USB Power Delivery対応 - サンワサプライAC充電器_USB Power Delivery対応 - サンワサプライAC充電器_USB Power Delivery対応 - サンワサプライAC充電器_USB Power Delivery対応 - サンワサプライAC充電器_USB Power Delivery対応 - サンワサプライAC充電器_USB Power Delivery対応 - サンワサプライAC充電器_USB Power Delivery対応 - サンワサプライ

USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載の小型ACアダプタです。
最大30Wまでの出力に対応しているので13インチMacbook AirやSurface Go、ChromebookなどのUSB PD規格30W充電に対応したパソコンに充電ができます。
パソコンの他に、iPadなどのタブレットやiPhoneなどのスマートフォンへ急速充電することができ、幅広い機器の充電に対応します。
次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えた小型サイズを実現。手に収まるサイズで出張や旅行など持ち運びに便利です。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。

質量(g)48使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×35×40対応プラグ収納定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、PPS出力/DC5V~11V/3A、DC5V~16V/2A(最大30W)最大入力(W)30USBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V(50/60Hz)USBタイプType-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80779635ACA-PD99BK
3,500
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする