USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからDVI入力端子を持つディスプレイに映像を出力することができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
最大1920×1080、1920×1200の解像度までに対応しておりDVI信号で映像出力することができます。
取り回しのしやすいケーブル長20cm
形状DVI(29pin)メス質量(g)約30電源バスパワーケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB Type-Cオス - DVIメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×43×14.5(VI側)消費電流(mA)300インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠シールド3重シールド(ケーブル部)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4対応解像度【最大表示解像度】1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz・【最大対応解像度】1080pUSBタイプType-Cオス形状USB Type-Cメス形状DVI変換タイプオス - メス内容量1個