変換アダプタ_HDMI-DisplayPort

変換アダプタ_HDMI-DisplayPort - サンワサプライ変換アダプタ_HDMI-DisplayPort - サンワサプライ変換アダプタ_HDMI-DisplayPort - サンワサプライ変換アダプタ_HDMI-DisplayPort - サンワサプライ変換アダプタ_HDMI-DisplayPort - サンワサプライ変換アダプタ_HDMI-DisplayPort - サンワサプライ変換アダプタ_HDMI-DisplayPort - サンワサプライ変換アダプタ_HDMI-DisplayPort - サンワサプライ

HDMI信号をDisplayPort信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに映像出力することができます。
8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/120Hzに対応しており、美しく高精細なHDMI信号をDisplayPort信号へ変換することができます。
高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もDisplayPort信号に変換して出力されます。

セット内容アダプタ本体、USBA-microUSB給電用ケーブル(1m)形状HDMIタイプA(19pin)オス/DisplayPort メス質量(g)約30規格DP1.4・HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3ケーブル長(m)0.2コネクタ形状HDMIオス-DisplayPortメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×31.2×11.8消費電流(mA)200シールド3重シールド(ケーブル部)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.8対応解像度【最大表示解像度】7680×4320/30Hz、3840×2160/120Hz、【最大対応解像度】8K/30HzHDMI規格HDMI2.1オス形状HDMI内容量1個
注意
※本製品のご使用には付属のUSB A-microUSBケーブルによる給電が必要です。(5V/500mA以上のUSBポート)
※すべての機器で動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80779669AD-HD32DP
9,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする