曜日別特売

LANケーブル_CAT5e_STPやわらか

LANケーブル_CAT5e_STPやわらか - サンワサプライLANケーブル_CAT5e_STPやわらか - サンワサプライLANケーブル_CAT5e_STPやわらか - サンワサプライLANケーブル_CAT5e_STPやわらか - サンワサプライLANケーブル_CAT5e_STPやわらか - サンワサプライLANケーブル_CAT5e_STPやわらか - サンワサプライLANケーブル_CAT5e_STPやわらか - サンワサプライLANケーブル_CAT5e_STPやわらか - サンワサプライ

ケーブルが柔らかく、取り回しがしやすい、スッキリ配線可能な「やわらかLANケーブル」です。
伝送速度1Gbps、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーした、ノイズに強いケーブルです。
ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネイトコネクタを採用しています。
ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。
ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。
耐温度性能、耐油性能、対UV性能に優れたLANケーブルです。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。

形状極細ケーブル規格1000BASE-T温度範囲(℃)-40~85構造STPコネクタ形状RJ-45シールドコネクタ周波数特性100MHz芯数8芯(4P)コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ通信速度1GbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)4.5ケーブル種類より線ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT5e内容量1本
全14種類を絞り込む
ケーブル長(m)
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80780308KB-SL5STPS-005BLブルー0.5
880
639
703(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
80780317KB-SL5STPS-005Wホワイト0.5
880
639
703(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
80780326KB-SL5STPS-01BLブルー1
980
719
791(税込)
3日以内出荷
80780335KB-SL5STPS-01Wホワイト1
980
719
791(税込)
10日以内出荷
80780344KB-SL5STPS-02BLブルー2
1,200
869
956(税込)
3日以内出荷
80780360KB-SL5STPS-02Wホワイト2
1,200
869
956(税込)
当日出荷
80780369KB-SL5STPS-03BLブルー3
1,540
1,098
1,208(税込)
当日出荷
80780378KB-SL5STPS-03Wホワイト3
1,540
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
80780387KB-SL5STPS-05BLブルー5
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
80780396KB-SL5STPS-05Wホワイト5
1,800
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
80780405KB-SL5STPS-10BLブルー10
2,900
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
80780414KB-SL5STPS-10Wホワイト10
2,900
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
80780430KB-SL5STPS-20BLブルー20
5,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
80780439KB-SL5STPS-20Wホワイト20
5,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする