曜日別特売

LANケーブル_CAT6A_やわらか

LANケーブル_CAT6A_やわらか - サンワサプライLANケーブル_CAT6A_やわらか - サンワサプライLANケーブル_CAT6A_やわらか - サンワサプライLANケーブル_CAT6A_やわらか - サンワサプライLANケーブル_CAT6A_やわらか - サンワサプライLANケーブル_CAT6A_やわらか - サンワサプライLANケーブル_CAT6A_やわらか - サンワサプライLANケーブル_CAT6A_やわらか - サンワサプライ

ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。
伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzを実現した、10ギガビット対応LANケーブルです。
ケーブル径4.0mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。
ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。
ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。
ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。

形状極細ケーブル規格10GBASE-T温度範囲(℃)-20~60構造UTPコネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性500MHz芯数8芯(4P)コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタケーブル外径(Φmm)4結線方式ストレート結線通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類より線爪折れ防止対応ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT6A内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80780448KB-SL6AYS-005BLブルー0.5
800
579
637(税込)
当日出荷
80780457KB-SL6AYS-005Wホワイト0.5
800
579
637(税込)
3日以内出荷
80780466KB-SL6AYS-01BLブルー1
960
689
758(税込)
当日出荷
80780475KB-SL6AYS-01Wホワイト1
960
689
758(税込)
3日以内出荷
80780484KB-SL6AYS-02BLブルー2
1,220
869
956(税込)
当日出荷
80780500KB-SL6AYS-02Wホワイト2
1,220
869
956(税込)
3日以内出荷
80780509KB-SL6AYS-03BLブルー3
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
80780518KB-SL6AYS-03Wホワイト3
1,500
999
1,099(税込)
3日以内出荷
80780527KB-SL6AYS-05BLブルー5
1,840
1,398
1,538(税込)
当日出荷
80780536KB-SL6AYS-05Wホワイト5
1,840
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
80780545KB-SL6AYS-10BLブルー10
3,200
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
80780554KB-SL6AYS-10Wホワイト10
3,200
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
80780570KB-SL6AYS-20BLブルー20
5,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
80780579KB-SL6AYS-20Wホワイト20
5,800
4,198
4,618(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする