曜日別特売

熊野筆 スライドリップブラシ 先平

熊野筆 スライドリップブラシ 先平 - 貝印

リップに適したコシがあり、リップを唇全体に塗りやすい先平タイプのスライドリップブラシです。

材質毛:PBT、口金・キャップ・ハンドル:アルミニウム、中芯:ABS樹脂、鋲:真鍮(クロムメッキ)高さ(mm)9質量(g)5縦(mm)131横(mm)11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80783205000HC3762
1,200
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする