貝印
熊野筆 スライドリップブラシ 先丸
リップに適したコシがあり、ブラシのエッジで唇の輪郭が取れる先丸タイプのスライドリップブラシです。
材質
毛:PBT、口金・キャップ・ハンドル:アルミニウム、中芯:ABS樹脂、鋲:真鍮(クロムメッキ)
高さ(mm)
9
質量(g)
5
縦(mm)
131
横(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80783196
000HC3761
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください