曜日別特売

ファンデーションが染みこみにくいパフ

ファンデーションが染みこみにくいパフ - 貝印

リキッドファンデーションが染みこみにくい多層構造。

材質本体:NBR・ウレタンフォーム・TPU・PU合皮、リボン:ポリエステル高さ(mm)12質量(g)4縦(mm)60横(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80783650000KQ3248
450
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする