曜日別特売

ねこのオシャレハサミ

ねこのオシャレハサミ - 貝印

老舗刃物メーカーならではの切れ味の良さが特長の、眉毛をカットしやすいオシャレハサミ。
本体にキャップをセットすると、まるでねこがちょこんとお座りをしているかのようなデザインに!
ねこ好きにはたまらない、遊び心たっぷりなハサミです。

材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂、キャップ:ABS樹脂高さ(mm)8質量(g)11縦(mm)88横(mm)43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80783659000HC2201
1,100
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする