ヒルセリンローション 100mL

ヒルセリンローション 100mL - コジットヒルセリンローション 100mL - コジット

肌の保水を目指す
ヘパリン類似物質配合
ヒルセリン ローション
お肌にうるおいを与え、角質層内を整えることで顔や体の乾燥を防ぎます。
ヘパリン類似物質とはブタの気管から抽出された成分を原料とし、肌にうるおいを与えるだけでなく角質層内の乱れを整えて乾燥を防ぎます。

高さ(mm)195内容量(mL)100縦(mm)45横(mm)55有効成分ヘパリン類似物質、グリチルリチン酸ジカリウム表示成分エデト酸二ナトリウム、パラベン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8078370427655
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする