貝印
ポンプボトル50ml
シャンプー・リンス等の使用におすすめなポンプボトル50ml。
材質
ボトル:PET樹脂、ポンプ部:ポリプロピレン、ノズル:ポリエチレン
高さ(mm)
110
質量(g)
24
縦(mm)
31
横(mm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80783546
000KC1325
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください