Nポゼ ボウル(21型)

Nポゼ ボウル(21型) アスベル

抗菌加工で衛生的な調理用ボウル。プラスチック製で軽いので、扱いやすい。銀イオンの抗菌仕様。

材質本体=PP グリーン 高さ(mm)95 質量(g)126 縦(mm)207 横(mm)217 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80784307 A4322
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする