電池チェッカー

電池チェッカー Joman(MCP)

電池の推定残量を把握することで、電池の無駄遣いを減らすことができます。

内容量1個
注意
※本製品はバッテリー電圧を測定することでバッテリー残量を推定するものです。より正確な測定を行う際には専門の計測機器をご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80783984 BC-01S 92×63×14 約36 対応:単一・単二・単三・単四・単五・1.5Vボタン電池・9V電池
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
80784000 BC-02 54×53×24 約40 対応:単一・単二・単三・単四・単五・ボタン電池・9V電池・3.7V電池
800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする