アイワ アイワの 日用品 アイワの 洗濯用品 アイワの 物干し/スタンド サッシde部屋干しI型 サッシde部屋干しI型 注文コード サッシ窓や引き戸の枠をねじで挟み込むだけ、取り付け・取り外しが簡単です。シャツハンガーを5本掛けられます。 材質本体・スペーサー/ポリプロピレン、金具/ステンレス、保護シート/合成ゴム 高さ(mm)50 質量(g)150 縦(mm)50 横(mm)315 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ー 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80784194 ー オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗濯用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 室内つっぱり物干し 3段 平安伸銅工業 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 収納棚 突っ張り式 サンワダイレクト 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ Hagash 洗濯ネット アイリスオーヤマ 税込¥989 ¥899 バスケットへ 布団干し スタンド ステンレス YAMAZEN(山善) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ スリムラック 幅15/20/25cm 収納 隙間収納 すき間 ランドリー収納 萩原 税込¥18,678 ¥16,980 鴨居伸縮室内物干しハンガー タワー 奥行ワイド ブラック 山崎実業 税込¥5,500 ¥5,000 バスケットへ 鴨居室内物干しポールホルダー タワー 奥行ワイド ホワイト 山崎実業 税込¥3,520 ¥3,200 バスケットへ Quick Lock 平干しできるコンパクトスタンド物干し 伸縮Sホワイト LIVPLUS 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ スリムラック 幅15/20/25cm 収納 隙間収納 すき間 ランドリー収納 萩原 税込¥16,478 ¥14,980 鴨居伸縮室内物干しハンガー タワー 奥行ワイド ホワイト 山崎実業 税込¥5,500 ¥5,000 バスケットへ スリムラック 幅15/20/25cm 収納 隙間収納 すき間 ランドリー収納 萩原 税込¥20,878 ¥18,980 吸盤フック右へ60度 大一鋼業 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ Quick Lock ドアに掛けて干せる物干しホワイト LIVPLUS 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ タオルリング(ブラケット 天然木製) TOTO 税込¥5,278 ¥4,798 Quick Lock 伸縮できる軽量コンパクト小物干しホワイト LIVPLUS 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 室内物干しサッシ用 固定タイプ 大一鋼業 税込¥329 ¥299 バスケットへ どこでもフック ライクイット 税込¥439 ¥399 バスケットへ パッとるピンチ角ハンガー 東和産業 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 棚付タオル掛け TOTO 税込¥7,698 ¥6,998 ワイドハンガーDY CONDOR(山崎産業) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品日用品洗濯用品物干し/スタンド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります 洗濯バサミ 洗濯ハンガー 物干し/スタンド ランドリーバスケット/洗濯かご 洗濯ネット ランドリーラック ふとんたたき 洗濯板 その他洗濯用品 シェアする マイページ 最近見た商品