曜日別特売

solshade 802 着るだけUVパーカー

solshade 802 着るだけUVパーカー - TAIGASHOJI(大河商事)solshade 802 着るだけUVパーカー - TAIGASHOJI(大河商事)solshade 802 着るだけUVパーカー - TAIGASHOJI(大河商事)solshade 802 着るだけUVパーカー - TAIGASHOJI(大河商事)solshade 802 着るだけUVパーカー - TAIGASHOJI(大河商事)solshade 802 着るだけUVパーカー - TAIGASHOJI(大河商事)solshade 802 着るだけUVパーカー - TAIGASHOJI(大河商事)solshade 802 着るだけUVパーカー - TAIGASHOJI(大河商事)
(1件のレビュー)

着るだけで紫外線をブロック!、サラッとひんやり、接触冷感で体感マイナス5℃。
普段使いしやすい、UPF50+のUVパーカーです。
UVカットはそのまま、接触冷感でサラッとした肌触り。ストレスフリーな着心地です。 デイリーで使えるデザインだからファッションにも合わせやすい!あつ~い季節のマストアイテムです。
【着るだけで紫外線カット】
UPF50+の強力な紫外線カットで、真夏の痛い日差しも怖くありません。 羽織るだけで両手が空くから、屋外作業や行楽にも便利。1着で上半身をすっぽり覆います。
サラッとかるい生地で体を包む、ストレスフリーな着心地!
伸縮性が優れているため、スポーツの際に羽織るのもおすすめ。
【シーンで着方をchange!デイリーで使えるデザイン】
2way仕様!シーンに合わせて着方を変えられます。チャックを上げて帽子をONにすれば、全身をすっぽりガード。 屋外作業やスポーツ観戦などにおすすめ。帽子のつばを外せば、スタンダードなフードパーカーに。 ラフに羽織ってお出かけやルームウェアに!
【速乾性に優れたサラサラの快適素材】
乾きやすく耐久性が高いポリエステルを使用。洗濯回数が多いスポーツウェアに最適です。 接触冷感仕様だから、羽織った瞬間、心地よい冷感が広がります。サラサラの質感でやさしく肌に馴染み、汗蒸れのベタベタを軽減!

用途屋外作業や行楽、スポーツ観戦素材ポリエステル内容量1枚
注意
※ネイビーは移染しやすいので、他の物と分けて洗濯してください。素材の特性上、摩擦、水分、汗などにより色落ちする場合がございますので白・淡色との着用に注意してください。
※伸縮性に優れた生地のため、平置き採寸で1~2cmの誤差があることをあらかじめご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80785138solshade 8022L-3Lグレー378【平置き寸法】ツバ:約14、鼻・口カバー:約16.5、袖丈:約61.5、胸幅:約60、肩幅:約49、着丈:約59.5、後ろ:約66、下幅:約55.5
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80785147solshade 8022L-3Lホワイト378【平置き寸法】ツバ:約14、鼻・口カバー:約16.5、袖丈:約61.5、胸幅:約60、肩幅:約49、着丈:約59.5、後ろ:約66、下幅:約55.5
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80785174solshade 8022L-3Lストーン378【平置き寸法】ツバ:約14、鼻・口カバー:約16.5、袖丈:約61.5、胸幅:約60、肩幅:約49、着丈:約59.5、後ろ:約66、下幅:約55.5
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80785068solshade 802M-Lネイビー335【平置き寸法】ツバ:約14、鼻・口カバー:約15.5、袖丈:約58、胸幅:約52、肩幅:約44.5、着丈:約53.5、後ろ:約59、下幅:約48
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80785077solshade 802M-Lグレー335【平置き寸法】ツバ:約14、鼻・口カバー:約15.5、袖丈:約58、胸幅:約52、肩幅:約44.5、着丈:約53.5、後ろ:約59、下幅:約48
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80785086solshade 802M-Lホワイト335【平置き寸法】ツバ:約14、鼻・口カバー:約15.5、袖丈:約58、胸幅:約52、肩幅:約44.5、着丈:約53.5、後ろ:約59、下幅:約48
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80785095solshade 802L-2Lネイビー345【平置き寸法】ツバ:約14、鼻・口カバー:約16.5、袖丈:約57、胸幅:約55、肩幅:約45、着丈:約58、後ろ:約60、下幅:約54
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80785104solshade 802L-2Lグレー345【平置き寸法】ツバ:約14、鼻・口カバー:約16.5、袖丈:約57、胸幅:約55、肩幅:約45、着丈:約58、後ろ:約60、下幅:約54
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80785120solshade 802L-2Lホワイト345【平置き寸法】ツバ:約14、鼻・口カバー:約16.5、袖丈:約57、胸幅:約55、肩幅:約45、着丈:約58、後ろ:約60、下幅:約54
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80785129solshade 8022L-3Lネイビー378【平置き寸法】ツバ:約14、鼻・口カバー:約16.5、袖丈:約61.5、胸幅:約60、肩幅:約49、着丈:約59.5、後ろ:約66、下幅:約55.5
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80785156solshade 802M-Lストーン335【平置き寸法】ツバ:約14、鼻・口カバー:約15.5、袖丈:約58、胸幅:約52、肩幅:約44.5、着丈:約53.5、後ろ:約59、下幅:約48
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80785165solshade 802L-2Lストーン345【平置き寸法】ツバ:約14、鼻・口カバー:約16.5、袖丈:約57、胸幅:約55、肩幅:約45、着丈:約58、後ろ:約60、下幅:約54
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 外回り
建設業・工事業

最初に届いた時からジッパーが壊れていて交換してもらったのですが
届いた時は大丈夫だったのですが、やっぱりジッパーが閉め難い時が
有り閉まったと思っていてもパカッと開いている事があり、歩きながら
気にしています。サイズにあまり余裕が無い所為なのか分かりませんが
残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする