OILクーラーKIT ストレート #6 9-10R GPZ400F/Z400GP/Z750GP

OILクーラーKIT ストレート #6 9-10R GPZ400F/Z400GP/Z750GP - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

車種別の設定となるオイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。
サイド取り廻しやコアサイズ、2色のカラーラインナップ(シルバー/ブラック)、オプションパーツとなるサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。
コア:セトラブ製、9インチ10段
フィッティング:アクティブ製
車種別ステー:アクティブ製

適合車種KAWASAKI Z750GP、KAWASAKI GPZ400F '1983 ~ '1985、KAWASAKI Z400GP使用ホースホース取り廻し:スタンダード、ホースサイズ:#6、ホースセットフィッティングデータ:ロング90°-45°/ショート90°-45°コア色シルバー内容量1セット
注意
※オイルラインは、エンジンやマフラーに接触しないように取り付けてください。
※ノーマルマフラーを基準とした設定です。
※カスタム車両対象のキットです。装着にはフロントフェンダーへの加工およびステーの製作が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80797187AC14058110
65,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする