OPPテープ 手でちぎれる生分解梱包テープ バイオマスマーク認定

OPPテープ 手でちぎれる生分解梱包テープ バイオマスマーク認定 YAMAZEN(山善)

パルプ原料を採用。バイオマスマーク認定(日本有機資源協会)。手でちぎれるため、ハサミ不要。

用途荷物の梱包に。 環境保全 環境配慮 温暖化 リサイクル 物流 倉庫 梱包 梱包材 テープ 有機 資源 生物由来 CO2削減 消耗品 排出 削減 エコ eco 配送 運送 運搬 配達 材質パルプ 幅(mm)49 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80827847 BPT-505×15 1セット(15個)
オープン
5,298
5,828 (税込)
取扱停止中

返品不可
80827856 BPT-505×30 1セット(30個)
オープン
9,998
10,998 (税込)
取扱停止中

返品不可
80827865 BPT-505×60 1セット(60個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする