曜日別特売

REVO TORO ROCKET

REVO TORO ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)REVO TORO ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)REVO TORO ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)REVO TORO ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)REVO TORO ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)REVO TORO ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)REVO TORO ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)

REVO TORO ROCKET
大口径ギヤ、ハイスピード、ダブルビッグラウンドノブ搭載、ロープロベイトキャスティングリール。あらゆるビッグゲームに使えるビッグロープロリール。SWや怪魚釣りのスピードフィッシングに!
ショアジギングから怪魚、雷魚等の大型魚を対象としたロープロ型のベイトキャスティングリールです。100g相当のジグのショアジギング、ソルトウオーターでのビッグプラグを使ったキャスティングゲーム、雷魚のフロッグゲーム等、ビッグキャスティングゲームに最適なモデルです。最大巻き取り長さ107cm!
製品特徴
大口径ブラスデュラギア
パワースタックカーボンマトリックスドラグ
セミシンクロナイズドレベルワインド
105mmC-C ダブルラウンドビッグノブ
バックアップラチェットストッパー
インフィニブレーキシステム
クリック機構付、メカニカルブレーキノブ、ドラグノブ
X-CRAFTICアルミフレーム&クランクサイドプレート

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパ(PE5号):200m自重(g)414ギア比7.6:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):107最大ドラグ(kg)12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8084625760
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする